Marteau de mécanicien BluGuard ∙ 360 mm

Réf.: 2140-100
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2140-100
EAN / GTIN 4000896196180
Réf. fabricant 2140-100
Article hors catalogue L60140 3897

Description

Description:

  • Classe A
  • Douille de protection du manche en acier – sécurité supplémentaire HAZET
    • Protection maximale en cas de rupture du manche après des coups ratés
    • Résistance maximale à la flexion grâce à une collerette de stabilisation continue autour du manche
    • La douille de protection du manche en acier HAZET garantit une protection maximale après des coups ratés
  • Manche en caryer
  • Avec douille de protection du manche
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 360 mm
  • Poids net (kg): 1.1 kg

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop