• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JETS SANS REBOND DIAM. 35MM

Réf.: 214.R35
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214.R35
EAN / GTIN 3148511488157
Réf. fabricant 214.R35
Article hors catalogue L60130 2668

Description

Description:

  • Points forts du produit: Tige en acier anti-rebond: la tige est remplie de billes d'acier, ce qui empêche le rebond
  • Embouts interchangeables en nylon, dureté Shore D74
  • Ces barres de frappe de grand diamètre peuvent être utilisées directement à la main pour une insertion délicate des pièces.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Charges: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0,620