JETS SANS REBOND DIAM. 30MM

Réf.: 214.R30
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214.R30
    EAN / GTIN 3148511488102
    Réf. fabricant 214.R30
    Article hors catalogue L60130 6164

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Tige en acier anti-rebond: la tige est remplie de billes d'acier, ce qui empêche le rebond
    • Embouts interchangeables en nylon, dureté Shore D74
    • Ces barres de frappe de grand diamètre peuvent être utilisées directement à la main pour une insertion délicate des pièces.

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 30
    • L [mm]: 157
    • Charges: 212.E30
    • [g]: 460
    • [kg]: 0,460