Wheel flange 42x22,23 mm M14

Réf.: 21381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21381
EAN / GTIN 9003170213813
Réf. fabricant 21381
Article hors catalogue L50140 81

Description

Description:

Cet accessoire PREMIUM sert à augmenter la distance entre le disque et la Machine. Il permet ainsi d'usiner efficacement des surfaces planes avec un angle de ponçage réduit.

Caractéristique(s):

  • Form: 100 SFL 00000 FLANSCH
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x H): 42 x 22,23 mm
  • Diamètre: 42 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Permettent de travailler avec un petit angle de meulage
  • Peuvent être combinés avec tous les diamètres de disque

Utilisation:

  • Parfaitement adaptés pour créer la distance idéale entre le disque et la meuleuse d'angle

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop