Marteau de charpentier 600 g

Réf.: 2138-600
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
    Référence article 2138-600
    EAN / GTIN 4000896246311
    Réf. fabricant 2138-600
    Article hors catalogue L60140 5790

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Enfoncer et extraire des clous avec un seul outil
    • Utilisation sur les chantiers de plusieurs corps de métier, comme la menuiserie, la maçonnerie ou la toiture
    • Le logement à clou magnétique permet de travailler dans des endroits qui sont accessible uniquement avec le bras tendu ou au-dessus de la tête
    • La bande / surface de choc rugueuse empêche le marteau de glisser en enfonçant les clous
    • Poignée en matière plastique maniable et antidérapante
    • Manche en acier tubulaire
    • Made In Germany