SPLR 120308 S UNI

Réf.: 213600 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,76 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7535
    Type d'outils Carbure
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213600 UNI
    EAN / GTIN 4045197319371
    Réf. fabricant 213600 UNI

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    250
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Fonte GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec