SPKN 1203 EDER ST1400

Réf.: 213530 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,26 € / Unité
  • De 10 Unité
    6,88 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 827 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SPKN 1203 EDER
    Type ST1400
    Nuance HU7730
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,18 mm
    Epaisseur plaquette E 3,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213530 ST1400
    EAN / GTIN 4045197319319
    Réf. fabricant 213530 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    250
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    110
    av. arrosage max.