SNMU 14T7 ANER GG

Réf.: 213464 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,01 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,51 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
864 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SNMU 14T7 ANER
    Type GG
    Nuance HB7730
    Type d'outils Carbure
    Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
    Avance fz par dent 0,3 mm
    Nombre de changements/dents 8
    Epaisseur plaquette E 7 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213464 GG
    EAN / GTIN 4045197666604
    Réf. fabricant 213464 GG

    Tableau d’application

    Fonte GG(G)
    K
    200
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Double face avec 2×4 arêtes.

    Recommandation(s):

    Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :