• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XNEU 05T6 ANEN-W Plaquette de finition large UNI

Réf.: 213440 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,05 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type UNI
Nuance HB7730
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213440 UNI
EAN / GTIN 4045197716460
Réf. fabricant 213440 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de finition large à 1 arête.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E an association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Longueur du chanfrein de planage 7,6 mm.