ONMU 05T6 ANER, HB7730, Type: GG

Réf.: 213437 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,77 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,81 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
460 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ONMU 05T6 ANER
Type GG
Nuance HB7730
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,3 mm
Nombre de changements/dents 16
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213437 GG
EAN / GTIN 4045197662880
Réf. fabricant 213437 GG

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Double face avec 2×8 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max