ONMU 05T6 ANER, HB8630, Type: INOX

Réf.: 213435 INOX
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,77 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,81 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
431 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ONMU 05T6 ANER
Type INOX
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,2 mm
Nombre de changements/dents 16
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213435 INOX
EAN / GTIN 4045197747822
Réf. fabricant 213435 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Double face avec 2×8 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E an association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max