{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TwinCut | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U | 91,8 mm | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U | 95,2 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U | 50 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U | 48,3 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SN.U; ON.U | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sous-plaquette | 219897 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 219899 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213420 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197716842 | |
Réf. fabricant | 213420 80/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas étroit 80/8 mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
687,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
499,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
482,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ fixation | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |