Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas large 250/10 mm

Réf.: 213410 250/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 10
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TwinCut
    ⌀ dents DC 250 mm
    Nombre de dents Z 10
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U 261,8 mm
    ⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U 265,2 mm
    Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U 63 mm
    Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U 61,3 mm
    ⌀ fixation 60 mm
    Plaquette adaptée SN.U; ON.U
    Jeu de vis pour plaquettes 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Sous-plaquette 219897
    Vis de serrage pour sous-plaquette 219899
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213410 250/10
    EAN / GTIN 4045197662866
    Réf. fabricant 213410 250/10

    Description

    Exécution:

    A partir de ⌀ 160 mm, pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires et sans arrosage interne.

    Utilisation:

    Avec plaquettes double face à 8 arêtes (ON.U) ou à 4 arêtes (SN.U).

    Pièce(s) de rechange:

    Sous-plaquette 219897 utilisable pour les deux types de plaquettes.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
    Ne pas mélanger les plaquettes ON.U et SN.U.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes