Hache pour fendre · 1250 g

Réf.: 2134-1250
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
    Type de produit Hache

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2134-1250
    EAN / GTIN 4000896229529
    Réf. fabricant 2134-1250
    Article hors catalogue L60140 4944

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Pour fendre le bois de chauffage en bûches jusqu'à 20 cm ⌀
    • Pénétration facile du bois grâce à l'arête spécialement polie (technique de ponçage à lamelles)
    • Extrémité de la poignée antidérapante
    • Effet de fente élevé grâce à la forme de la tête optimisée
    • Les clavettes forgées en creux empêchent le blocage de la hache dans le bois
    • Longueur (manche) : 500 mm
    • Manchon de protection contre les chocs pour augmenter la durée de vie en cas d'échecs
    • Protège-lame en cuir synthétique
    • Tête d'outil et manche en bois avec triple calage de sécurité (2132-600 avec double calage)
    • Acier à outils C60 de grande qualité (2135-3000 : acier à outils C45)
    • Manche en caryer Original USA à forme ergonomique
    • Manche de confort antidérapant