OFMT 050405 TR ST900

Réf.: 213321 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,49 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
3 811 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette OFMT 050405 TR
    Type ST900
    Rayon d'angle 0,5 mm
    Nuance HB7525
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,17 mm
    Nombre de changements/dents 8
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213321 ST900
    EAN / GTIN 4045197553836
    Réf. fabricant 213321 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    350
    Acier < 750 N/mm²
    P
    240
    Acier < 900 N/mm²
    P
    210
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Fonte GG(G)
    K
    160
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :