• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

OFMT 050405 TR, HB7525, Type: ST900

Réf.: 213320 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,59 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
6 746 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFMT 050405 TR
Type ST900
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,17 mm
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Réf. fabricant 213320 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
135
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
Fonte GG(G)
K
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.