{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Hi5 | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 0704.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219884 (10IP ; 2,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Réf. fabricant | 213210 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance Hi5, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
298,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
303,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 16 mm | 16 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 9 degré |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm |
Plaquette adaptée | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |