• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux, dimension en pouces

Réf.: 212Z.1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212Z.1/4
EAN / GTIN 7610733008124
Réf. fabricant PB 212Z.1/4
Article hors catalogue L60060 2157

Description

Description:

  • Clés mâles coudées avec tête sphérique
  • pour vis à 6 pans creux (pouces)
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Longueur intérieure de la tige: 29 mm
  • Longueur intérieure du manche: 102 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux pouces
  • Taille de vis à six pans creux dimensions en pouces: 1/4″