Clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux, dimension en pouces

Réf.: 212Z.1/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212Z.1/20
    EAN / GTIN 7610733008063
    Réf. fabricant PB 212Z.1/20
    Article hors catalogue L60060 1986

    Description

    Description:

    • Clés mâles coudées avec tête sphérique
    • pour vis à 6 pans creux (pouces)
    • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Longueur intérieure de la tige: 12 mm
    • Longueur intérieure du manche: 45 mm
    • Profil: pour vis à six pans creux pouces
    • Taille de vis à six pans creux dimensions en pouces: 1/20″