• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MASSETTE SS REBOND EMBOUT 50MM

Réf.: 212A.50
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212A.50
EAN / GTIN 3148511484807
Réf. fabricant 212A.50
Article hors catalogue L60130 2551

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Manche en fibre de verre
  • Partie centrale en acier
  • Embouts spéciaux en nylon facilement interchangeables
  • Dureté Shore D 74 ± 5
  • Poignée ergonomique en PVC
  • Epoxy noir

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 120
  • [kg]: 1,143