XDLT 070308 ER, HB7635, Type: INOX

Réf.: 212934 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,50 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
3 928 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT 070308 ER
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,58 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Avance fz par dent 0,72 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212934 INOX
EAN / GTIN 4045197581587
Réf. fabricant 212934 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max