XDLW 070308 ER HART

Réf.: 212932 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,03 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,02 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 270 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLW 070308 ER
Type CARB
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,58 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Avance fz par dent 0,36 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212932 HART
EAN / GTIN 4045197581563

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
100
Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
50
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :