• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de fraisage ⌀ 16 mm conique tronqué ST1400

Réf.: 212776 ST1400
Remise
61,51 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,80 € 61,51 € / Unité
  • De 10 Unité
    26,50 € 51,26 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
483 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HB4015
Type d'outils Carbure
Rayon Wiper axial 16 mm
Rayon Wiper radial 32 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,1 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,08 mm
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiN
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212776 ST1400
EAN / GTIN 4062406103163
Réf. fabricant 212776 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
400
Acier < 750 N/mm²
P
380
Acier < 900 N/mm²
P
360
Acier < 1100 N/mm²
P
340
Acier < 1400 N/mm²
P
320
Acier < 50 HRC
H
240
Acier < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.