Plaquette de fraisage ⌀ 8 mm, Type: ST1400

Réf.: 212705 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    40,48 € / Unité
  • De 10 Unité
    33,74 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
351 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Rayon d'angle R 0,5 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,15 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,15 mm
Nombre de changements/dents 1
Rayon d'angle 0,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212705 ST1400
EAN / GTIN 4045197761507
Réf. fabricant 212705 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
240
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.