• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm HART

Réf.: 212670 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    73,15 € / Unité
  • De 10 Unité
    60,97 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7705
Type d'outils Carbure
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,25 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,2 mm
Avance fz dans le titane > 850 N/mm2 0,25 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212670 HART
EAN / GTIN 4045197712486
Réf. fabricant 212670 HART

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
280
Acier < 55 HRC
H
260
Acier < 60 HRC
H
200
Acier < 65 HRC
H
160
Acier < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
240
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.