Plaquette de fraisage ⌀ 16 mm TI

Réf.: 212660 TI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    47,03 € / Unité
  • De 10 Unité
    39,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7935
    Type d'outils Carbure
    Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,25 mm
    Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,2 mm
    Avance fz dans le titane > 850 N/mm2 0,25 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212660 TI
    EAN / GTIN 4045197712448
    Réf. fabricant 212660 TI

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
    • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

    Utilisation:

    Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :