• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à copier courte 8 mm

Réf.: 212601 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Copiage
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Copiage
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 32 mm
Longueur totale Ltot 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Vis pour plaquette 219870 (7IP ; 0,9 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212601 8
EAN / GTIN 4045197712615
Réf. fabricant 212601 8

Description

Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.
Sans arrosage interne.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,9 avec l'embout 674252 réf. 7IP.