{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Schaftausführung | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Innenkühlung | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 3 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | CPHX 09T3.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212542 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098667 | |
Réf. fabricant | 212542 42/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |