• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise finition 16/3 mm

Réf.: 212534 16/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,5 mm
Longueur totale Ltot 23 mm
Filetage attachement M M8
Plaquette adaptée CPHX 0602..
Jeu de vis pour plaquettes 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212534 16/3
EAN / GTIN 4062406098193
Réf. fabricant 212534 16/3

Description

Exécution:

Fraise finition de précision pour un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'excellentes qualités d'état de surface dans la qualité abrasive. Très grand gain de temps grâce à un saut de ligne important et une avance par dent élevée.

Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,0 avec embout 674252 réf. 7IP.