{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | RNGN 120700 | |
Coin | 219930 | |
Vis de fixation | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 212500 50/5 | |
Réf. fabricant | 212500 50/5 |