RDHX 12T3 MOTN, HB7515, Type: ST1400

Réf.: 212273 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,29 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,41 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
6 062 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 12T3 MOTN
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212273 ST1400
EAN / GTIN 4045197554338
Réf. fabricant 212273 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
430
Acier < 750 N/mm²
P
330
Acier < 900 N/mm²
P
270
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
Fonte GG(G)
K
230
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.