RDNX 1003 MOEN positif INOX

Réf.: 212252 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,31 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,59 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 790 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette RDNX 1003 MOEN
    Type INOX
    Nuance HB7635
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,22 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212252 INOX
    EAN / GTIN 4045197527226
    Réf. fabricant 212252 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :