RDHX 0702 MOSN positif, HB7635, Type: INOX

Réf.: 212219 INOX
Remise
8,58 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,92 € 8,58 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,10 € 7,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
6 571 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0702 MOSN
Type INOX
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212219 INOX
EAN / GTIN 4045197746610
Réf. fabricant 212219 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.