{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,36 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 29,45 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212125 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197192592 | |
Réf. fabricant | 212125 42/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 42/6mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
264,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
267,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
⌀ fixation | 16 mm | 16 mm |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | 15 - 30 degré |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |