{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 9 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 188 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 84,94 mm | |
Plaquette adaptée | RPK.1204M0T | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212018 100/9 | |
EAN / GTIN | 4062406576684 | |
Réf. fabricant | 212018 100/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier et à surfacer indexée 100/9 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
608,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
436,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | 15 - 27 degré |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | 198 mm |