• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeux de clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux, emballage libre-service

Réf.: 212.LDH-10 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212.LDH-10 CN
EAN / GTIN 7610733235766
Réf. fabricant PB 212.LDH-10 CN
Article hors catalogue L60060 2933

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées avec tête sphérique, modèle long, dans un support compact en plastique
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: pour vis à six pans creux mm