Clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux, modèle long

Réf.: 212.L 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212.L 19
    EAN / GTIN 7610733040391
    Réf. fabricant PB 212.L 19
    Article hors catalogue L60060 1148

    Description

    Description:

    • Clés mâles coudées avec tête sphérique, modèle long
    • pour vis à 6 pans creux
    • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 19 mm
    • Longueur intérieure de la tige: 56 mm
    • Longueur intérieure du manche: 320 mm
    • Pour vis à métaux M: 24-27 mm
    • Profil: pour vis à six pans creux mm