Jeux de clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux, emballage libre-service

Réf.: 212.H-10 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212.H-10 CN
    EAN / GTIN 7610733235186
    Réf. fabricant PB 212.H-10 CN
    Article hors catalogue L60060 2043

    Description

    Description:

    • Jeu de clés mâles coudées avec tête sphérique, dans un support pratique en plastique
    • pour vis à 6 pans creux
    • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Hexagone interne (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Profil: pour vis à six pans creux mm