Description:
Grâce à leur composition, les pointes en résine synthétique PREMIUM pour meuleuses droites amortissent les vibrations et sont donc peu sensibles aux chocs, ce qui améliore le confort et la sécurité du travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces tiges conviennent parfaitement à l'ébarbage, au chanfreinage et à l'arrondi des arêtes sur la fonte de fer et donnent des résultats de très grande qualité.
Caractéristique(s):
- Form: 52W 00220 MEULE S TIGE
- Spécification : A 46 S4 B84
- Dimension (D x T - S x L): 25 x 25 - 6 x 40 mm
- Diamètre: 25 mm
- Epaisseur: 25 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Fonte
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs
- Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
- Rentabilité élevée
Utilisation:
- Pour les travaux sur la fonte comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 20 - 46 pour rectification d'ébauche
- Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications:
- P : pour une forte agressivité
- Q : utilisation universelle
- S : pour une longue durée de vie
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s