Transpalette

Réf.: 2119
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Transpalettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2119
EAN / GTIN 4017976021195
Réf. fabricant 2119
Article hors catalogue L90070 16

Description

Exécution:

monté

Description:

Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler - descendre. Rotation : 2 x 100°. Galets en tête de fourches. Résistance au roulement modéré. Indiqués sur sols difficiles et accidentés, avantageux pour le franchissement fréquent de marches et rebords. Roulement non bruyant.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 2500
Longueur totale (mm): 1540
Largeur totale (mm): 540
Hauteur de levée (mm): 85 - 200
Longueur fourches (mm): 1150
Largeur fourches (mm): 160
Largeur de portée (mm): 540
Type de pneu: Elastique noir
Roues (mm): 200 x 50
Boggies exécution: Polyuréthane tandem
Boggies diamètre x largeur (mm) : 80 x 70

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript