• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

VDGT 11T208 FR, HU7810, Type: ALU

Réf.: 211868 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,59 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,33 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 052 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VDGT 11T208 FR
Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,17 mm
Nombre de changements/dents 2
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211868 ALU
EAN / GTIN 4045197700407
Réf. fabricant 211868 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1900
Alu (à copeaux courts)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie − réduction extrême de la tendance au collage.

Remarque(s):

ap max = 3 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.