Tournevis dynamométrique, couple fixe, Couple prédéfini: 4,2Nm

Réf.: 211750 4,2
Remise
13,04 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 62,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
468 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple prédéfini (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±10
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±10 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale L 107 mm
Longueur lame 50 mm
Couple prédéfini 4,2 Nm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à 20° mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211750 4,2
EAN / GTIN 4045197643872
Réf. fabricant 211750 4,2

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique à poignée transversale bimatière ergonomique. Le couple est pré-réglé (fixe). Logement avec aimants permanents.

Fonctionnement:

Une fois le couple de serrage atteint, le tournevis émet un signal sensible et sonore. Grâce au déclenchement à 20°, l'utilisateur est informé de l'obtention de la valeur définie.

Utilisation:

En association avec les embouts 1/4 pouce à tige C 6,3 ou E 6,3, p. ex. embouts Torx Plus® 674252. Idéal pour une fixation précise de plaquettes selon un couple de serrage prescrit.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

Livrés sans embout.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier