• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Transpalette

Réf.: 2116-18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Transpalettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2116-18
EAN / GTIN 4017976211688
Réf. fabricant 2116-18
Article hors catalogue L90070 33

Description

Exécution:

monté

Description:

Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle, sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler - descendre. Modèles rallongés, longueur fourches 1800 mm. Roues directrices à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, boggie en nylon Ø 80 x 70 mm. Charge réduite.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur totale (mm): 2190
Largeur totale (mm): 540
Hauteur de levée (mm): 85 - 200
Longueur fourches (mm): 1800
Largeur fourches (mm): 160
Largeur de portée (mm): 540
Type de pneu: Elastique noir
Roues (mm): 200 x 50
Boggies exécution: Nylon tandem
Boggies diamètre x largeur (mm) : 80 x 70