Exécution:
monté
Description:
Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler - descendre. Rotation : 2 x 100°. Galets en tête de fourches. Résistance au roulement faible, ainsi qu'aux produits chimiques. Indiqués sur sols plats et lisses. Roulement bruyant.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 2500
Longueur totale (mm): 1540
Largeur totale (mm): 540
Hauteur de levée (mm): 85 - 200
Longueur fourches (mm): 1150
Largeur fourches (mm): 160
Largeur de portée (mm): 540
Type de pneu: Nylon
Roues (mm): 200 x 50
Boggies exécution: Nylon tandem
Boggies diamètre x largeur (mm) : 80 x 70