Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, avec barres en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau en contreplaqué plastifié hydrofuge et antidérapant. 4 roues pivotantes pour charges lourdes à bandage caoutchouc élastique, moyeu à roulement à billes. 2 roues pivotantes avec freins. Largeur libre entre les barres 510 mm.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 1500
Hauteur de zone de chargement (mm): 338
Longueur totale (mm): 700
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 895
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50
Remarques: hauteur utile des barres 550 mm
Remarque(s):
selon EN 1757-3