• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mâles coudées pour vis à 6 pans creux, modèle long, à partir de la grandeur 1.27 mm, chromées

Réf.: 211.22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211.22
EAN / GTIN 7610733044702
Réf. fabricant PB 211.22
Article hors catalogue L60060 1118

Description

Description:

  • Clés mâles coudées, modèle long
  • pour vis à 6 pans creux
  • arêtes arrondies précises, insertion sûre dans les vis
  • à partir de la taille 1,27 mm, chromées
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 22 mm
  • Longueur intérieure de la tige: 63 mm
  • Longueur intérieure du manche: 350 mm
  • Pour vis à métaux M: 30 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm