• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur à cadran, dos à œillet, ISO IP64, à monté sur rubis, protection contre les chocs, 1 mm, 0,001 mm

Réf.: 2109A-70
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
Référence article 2109A-70
EAN / GTIN 4946368842509
Réf. fabricant 2109A-70
Article hors catalogue L40010 13976

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure 1 mm, graduation 0,001 mm. Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants et une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique, empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 mm
Valeur de la graduation : 0.001
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus