Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO, avec palier en pierre précieuse, protection contre les chocs, 1 mm, 0,001 mm

Réf.: 2109A-10
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
Référence article 2109A-10
EAN / GTIN 4946368842011
Réf. fabricant 2109A-10
Article hors catalogue L40010 13886

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure 1 mm, graduation 0,001 mm. Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants et une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique, empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 mm
Valeur de la graduation : 0.001
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop