Chariot préparateur de commandes

Réf.: 2108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2108
    EAN / GTIN 4017976021089
    Réf. fabricant 2108
    Article hors catalogue L90080 1351

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 plateaux fixes en mélaminé surface effet hêtre posés dans des cornières de 12 mm de haut. Marchepied se soulevant quand les marches sont libres et s'appuyant sur le sol par le poids de l'utilisateur. Le chariot est automatiquement bloqué. Hauteur escabeau : 935 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum étagère haute et médianes : 80 kg.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 250
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 600
    Hauteur plateaux (mm): 200, 680, 1155, 1630
    Charge par plateau (kg): 80
    Longueur totale (mm): 1322
    Largeur totale (mm): 611
    Hauteur totale (mm): 1880
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier