Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux fixes en mélaminé surface effet hêtre posés dans des cornières de 12 mm de haut. Marchepied se soulevant quand les marches sont libres et s'appuyant sur le sol par le poids de l'utilisateur. Le chariot est automatiquement bloqué. Hauteur escabeau : 515 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum étagère haute : 80 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 200, 510, 820
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 1322
Largeur totale (mm): 611
Hauteur totale (mm): 1155
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3